Bticino - Enjoliveur Living Now haute luminosité MyHOME_Up 2 modules - noir - BTKG01MH2X

CopieCopie
Bticino - Enjoliveur Living Now haute luminosité MyHOME_Up 2 modules - noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 7015

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543619476

Réf. Sonepar

00038361947

Réf. Fournisseur

BTKG01MH2X

Marque

Bticino

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7015

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

44.6 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

9 mm

Enjoliveur 2 modules Living Now haute luminosité pour mécanismes MyHOME finition noir mat - se clipse sur la plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Enjoliveur en technopolymère de couleur noire, fini satiné et soyeux au toucher Possibilité d’ajouter un symbole spécifique pour indiquer la fonction déclenchée

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.