Bticino - Enjoliveur Living Now pour forte intensité lumineuse 1 module - sable - BTKM01X

CopieCopie
Bticino - Enjoliveur Living Now pour forte intensité lumineuse 1 module - sable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tactile

  • impression/marquage - divers symboles

  • utilisation - autre

  • couleur - beige

  • numéro RAL (équivalent) - 1015

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543612071

Réf. Sonepar

00038361207

Réf. Fournisseur

BTKM01X

Marque

Bticino

modèle:

tactile

impression/marquage:

divers symboles

utilisation:

autre

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

1015

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

22 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur 1 module Living Now pour commande d'éclairage avec voyant à forte intensité lumineuse finition sable - se clipse sur la plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucher Cet enjoliveur est équipé d’un système d’auto-centrage qui permet de fixer la plaque tout en assurant une parfaite planéité de l’interrupteur Lentille opaline carrée pour éclairage de repérage en journée (en cas de montage sur la commande) - Possibilité de personnalisation à l’aide du symbole «ventilation» 1 module - Sable, technopolymère Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.