Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Bticino - Enjoliveur Living Now pour prise TV-R-SAT 2 modules - sable - BTKM26M2

CopieCopie
Bticino - Enjoliveur Living Now pour prise TV-R-SAT 2 modules - sable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - beige

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543644409

Réf. Sonepar

00038364440

Réf. Fournisseur

BTKM26M2

Réf. Commerciale

Bticino

utilisation:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

beige

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

autre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

1015

transparent:

Non

type de fixation:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

2

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

86 mm

profondeur d'appareil:

7 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

35 mm

Enjoliveur 2 modules Living Now pour prise TV-R-SAT DAB+ finition sable - se clipse sur la plaque de finition

Les Atouts de l'article:

2 modules
2 modules - Sable, technopolymère
Enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucher
Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
Technopolymer, satin sand

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables