Bticino - Enjoliveur Living Now pour prise USB 2 modules - sable - BTKM12C

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque centrale

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - USB

  • couleur - beige

  • numéro RAL (équivalent) - 1015

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543613023

Réf. Sonepar

00038361302

Réf. Fournisseur

BTKM12C

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

plaque centrale

impression/marquage:

autre

utilisation:

USB

couleur:

beige

numéro RAL (équivalent):

1015

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

45 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

7 mm

Enjoliveur 2 modules Living Now pour prises USB finition sable - se clipse sur la plaque de finition

Les Atouts de l'article:

2 modules
2 modules - Sable, technopolymère
Enjoliveur en technopolymère de couleur sable, fini satiné et soyeux au toucher
Livré dans un conditionnement spécifique afin de préserver ses caractéristiques esthétiques
Technopolymer, satin sand

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables