Bticino - Enjoliveur - Minisfera -finition Allmetal - 332721

CopieCopie
Bticino - Enjoliveur - Minisfera -finition Allmetal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199533667

Réf. Sonepar

00038332721

Réf. Fournisseur

332721

Marque

Bticino

nombre d'unités:

3

matériau:

aluminium

couleur:

autre

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

99 mm

hauteur:

267.5 mm

profondeur:

18.8 mm

Cadre enjoliveur finition aluminium pour systèmes de portiers Minisfera - dimensions 100x237x18mm