Bticino - Enjoliveur vertical Sfera Allmetal pour 1 module - 331211

CopieCopie
Bticino - Enjoliveur vertical Sfera Allmetal pour 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199209746

Réf. Sonepar

00038331211

Réf. Fournisseur

331211

Marque

Bticino

nombre d'unités:

1

matériau:

aluminium

couleur:

autre

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

142 mm

hauteur:

140 mm

profondeur:

16 mm

Enjoliveur vertical Sfera Allmetal pour 1 module

Les Atouts de la gamme:

NS