Bticino - Enjoliveur vertical Sfera Allmetal pour 2 modules - 331221

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
matériau - aluminium
couleur - autre
mode de pose - saillie
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012199209258
Réf. Sonepar
00038331221
Réf. Fournisseur
331221
Marque
Bticino
nombre d'unités:
2
matériau:
aluminium
couleur:
autre
mode de pose:
saillie
dispositif antivol intégrable:
Non
largeur:
142 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
16 mm
Les Atouts de la gamme:
NS


