Bticino - Enjoliveur vertical Sfera Allmetal pour 3 modules - 331231

CopieCopie
Bticino - Enjoliveur vertical Sfera Allmetal pour 3 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • mode de pose - saillie

  • dispositif antivol intégrable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199209289

Réf. Sonepar

00038331231

Réf. Fournisseur

331231

Marque

Bticino

nombre d'unités:

3

matériau:

aluminium

couleur:

autre

mode de pose:

saillie

dispositif antivol intégrable:

Non

largeur:

142 mm

hauteur:

326.5 mm

profondeur:

16 mm

Façade de finition pour platine de rue Sfera Classic pour 3 modules verticaux électroniques finition Allmetal - à associer avec boîte d?encastrement avec support et modules électroniques