Bticino - Façade alphanumérique du clavier métal - Sfera New - BT353011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543671702
Réf. Sonepar
00038000126
Réf. Fournisseur
BT353011
Marque
Bticino
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
aluminium
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
3
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7040
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
114 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
10 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
1 module Sfera Dimensions : 91x115mm


