Bticino - Façade antivandale pour platine audio Linea 3000 - BT343072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - autre
type d'interface - autre
mode de pose - encastré
matériau - aluminium
largeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linea 3000
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543618578
Réf. Sonepar
00038000337
Réf. Fournisseur
BT343072
Réf. Commerciale
Bticino
technique d'installation:
autre
type d'interface:
autre
mode de pose:
encastré
matériau:
aluminium
largeur:
100 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
6 mm
Façade antivandale IP54 IK10 pour platine de rue audio Linea 3000 référence BT343071 - Zamak finition alu
Les Atouts de l'article:
Façade pour platine audio Linea 3000 référence BT343071
Les Atouts de l'article:
Façade pour platine audio Linea 3000 référence BT343071