Bticino - Façade antivandale pour platine vidéo Linea 3000 - BT343082

CopieCopie
Bticino - Façade antivandale pour platine vidéo Linea 3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - autre

  • type d'interface - autre

  • mode de pose - encastré

  • matériau - aluminium

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543618585

Réf. Sonepar

00038000338

Réf. Fournisseur

BT343082

Marque

Bticino

technique d'installation:

autre

type d'interface:

autre

mode de pose:

encastré

matériau:

aluminium

largeur:

100 mm

hauteur:

190 mm

profondeur:

6 mm

Façade antivandale IP54 IK10 pour platine de rue audio-vidéo Linea 3000 référence BT343081 et BT343091 - Zamak finition alu

Les Atouts de l'article:

Façade pour platine vidéo Linea 3000 référence BT343081 et référence BT343091