Bticino - Façade Sfera New module électronique audio/vidéo 1 appel grand angle Allwhite - 351312

CopieCopie
Bticino - Façade Sfera New module électronique audio/vidéo 1 appel grand angle Allwhite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543463765

Réf. Sonepar

00038351312

Réf. Fournisseur

351312

Marque

Bticino

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur:

114 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

16.6 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Façade de finition pour platine de rue Sfera New pour module électronique audio et vidéo 1 appel grand angle finition Allwhite - installation saillie ou encastrée -à associer avec boîtier à encastrer ou mural, châssis avec support et module

Les Atouts de l'article:

Façade de platine de rue Sfera New pour module électronique 1 appel - grand angle référence 351300 Finition Allwhite 1 module