Bticino - Façade Sfera New pour module électronique audio 1 appel Allwhite - 351112

CopieCopie
Bticino - Façade Sfera New pour module électronique audio 1 appel Allwhite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - vertical

  • type de fixation - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543463680

Réf. Sonepar

00038351112

Réf. Fournisseur

351112

Réf. Commerciale

Bticino

nombre d'unités:

1

sens de montage:

vertical

type de fixation:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

autre

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

1

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

largeur:

114 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

10 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Façade de finition pour platine de rue Sfera New pour module électronique audio 1 appel finition Allwhite - à associer avec boîtier à encastrer ou mural, châssis avec support et modules électroniques

Les Atouts de l'article:

1 module
Façade de platine de rue Sfera New pour module électronique 1 appel référence 351100
Finition Allwhite

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables