Bticino - Façade Sfera Robur pour module porte-étiquette - 352205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
type de fixation - autre
matériau - plastique
couleur - laiton
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543462171
Réf. Sonepar
00038352205
Réf. Fournisseur
352205
Réf. Commerciale
Bticino
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
type de fixation:
autre
matériau:
plastique
couleur:
laiton
traitement de la surface:
autre
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
1
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur:
113 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
11 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Façade de platine de rue antivandale Sfera Robur pour module électronique porte-étiquette référence 352200 Finition Robur 1 module