Bticino - Feuilles A5 personnalisables blanches pour commande 8 boutons-poussoirs - 3542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - feuille d'inscription
couleur - blanc
impression/marquage - divers symboles
avec impression tactile - Non
imprimable avec - jet d'encre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543505151
Réf. Sonepar
00038003542
Réf. Fournisseur
3542
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
feuille d'inscription
couleur:
blanc
impression/marquage:
divers symboles
avec impression tactile:
Non
imprimable avec:
jet d'encre
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Blanc
Feuille au format A5 pour personnalisation des symboles sur les commandes avec 8 boutons poussoirs
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables