Bticino - Gâche 2 temps en applique simple empennage - 003060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à contact
mode de pose - saillie
couleur - acier inoxydable (inox)
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620030608
Réf. Sonepar
00038003060
Réf. Fournisseur
003060
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
serrure à contact
mode de pose:
saillie
couleur:
acier inoxydable (inox)
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
métallique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7017
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP21
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Gâche 2 temps - Alimentation 12V~ ou 12V= Consommation :- en courant alternatif : 300mA- en courant continu : 400mA Équipée d'un dispositif appelé deux temps ou en contact stationnaire, elle permet le déverrouillage de la porte par une simple impulsion électrique - Reverrouillage de la gâche lors de l'ouverture ou fermeture de la porte Pose en applique, simple empennage Tirant (droite/gauche)