Bticino - Gâche à rupture de courant à encastrer double empennage - 003035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - serrure à contact
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
matériau - métal
système de bus KNX - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3233620030356
Réf. Sonepar
00038003035
Réf. Fournisseur
003035
Marque
Bticino
modèle:
serrure à contact
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
matériau:
métal
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
galvanisé
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP42
couplage au bus inclus:
Non
Les Atouts de l'article:
Gâche à rupture de courant - Alimentation 12V= exclusivement Consommation : 200mA en courant continu Se verrouille sous une tension permanente - La rupture d'alimentation assure le déverouillage de la gâche Pose en encastré, double empennage Tirant/poussant (droite/gauche)



