Bticino - Gâche standard à émission de courant 1 temps en applique simple empennage - 003036

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - serrure à contact

  • mode de pose - saillie

  • couleur - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233620030363

Réf. Sonepar

00038003036

Réf. Fournisseur

003036

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

serrure à contact

mode de pose:

saillie

couleur:

aluminium

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

galvanisé

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP42

couplage au bus inclus:

Non

Gâche standard à émission de courant 1 temps en applique simple empennage pour verrouillage de porte, équipée d'une varistance pour assurer une protection contre les effets de self

Les Atouts de l'article:

Consommation :- en courant alternatif: 300mA- en courant continu: 400mA
Gâche standard à émission de courant 1 temps - Alimentation 12V~ ou 12V=
Pose en applique, simple empennage
S'ouvre lors d'une application d'une tension - Ne reste déverrouillée que pendant la durée de la mise sous tension
Tirant (droite/gauche)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables