Bticino - Guérite pour fixation saillie platine de rue Série 100 audio 4 appels - 308504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 206 mm
largeur - 158 mm
profondeur - 57 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199925486
Réf. Sonepar
00038308504
Réf. Fournisseur
308504
Marque
Bticino
hauteur:
206 mm
largeur:
158 mm
profondeur:
57 mm
Guérite pour installation en saillie d'une platine de rue antivandale Série 100 audio 4 appels


