Bticino - Interface Axolute Radio/ BUS - finition Alu - HC4578

CopieCopie
Bticino - Interface Axolute Radio/ BUS - finition Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur en nombre de modules - 2

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - encastré

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543437810

Réf. Sonepar

00038344161

Réf. Fournisseur

HC4578

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

autre

largeur en nombre de modules:

2

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

encastré

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Non

tension de fonctionnement:

27...27 V

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Oui

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Interface pour intégration de dispositifs de commande radio dans installation BUS Axolute - livrée avec enjoliveur finition Alu 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque de finition