Bticino - Interface Axolute Radio/ BUS - finition White - HD4577

CopieCopie
Bticino - Interface Axolute Radio/ BUS - finition White

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - autre

  • mode boutons - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199987668

Réf. Sonepar

00038998766

Réf. Fournisseur

HD4577

Réf. Commerciale

Bticino

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

alimentation en courant:

autre

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Oui

adapté pour interrupteur:

Oui

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Oui

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP30

fréquence radio:

868 MHz

système Rollingcode:

Non

nombre de commandes:

2

Interface Axolute Radio/ BUS - White

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.