Bticino - Interface BUS 2 fils / PC - entrée USB - MyHome - L4686/USB

CopieCopie
Bticino - Interface BUS 2 fils / PC - entrée USB - MyHome

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199738765

Réf. Sonepar

00038973876

Réf. Fournisseur

L4686/USB

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

autre

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

possibilité de mise à jour:

Non

tension de fonctionnement:

230...230 V

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

IP21

Interface 230V permettant la communication entre le BUS 2 fils et un PC avec entrée USB