Bticino - Interface BUS pour compteur ERDF - 1 module - F430GW

CopieCopie
Bticino - Interface BUS pour compteur ERDF - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543496220

Réf. Sonepar

00038344259

Réf. Fournisseur

F430GW

Marque

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

fonction de protection des vannes:

Non

Interface modulaire pour rendre compatible le compteur Enedis avec l'installation BUS - 1 module