Bticino - Interface BUS Radio pour alarme MyHOME_Up jusqu'à 64 périphériques -avec boîtier - BT4280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - saillie
couleur - blanc
alimentation en courant - autre
mode boutons - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543591086
Réf. Sonepar
00038359108
Réf. Fournisseur
BT4280
Réf. Commerciale
Bticino
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
alimentation en courant:
autre
mode boutons:
Non
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
intégré dans un boîtier:
Non
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Oui
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
autre
fréquence radio:
868.5 MHz
modulation:
FM
Les Atouts de l'article:
Interface BUS / radio bidirectionnelle 868MHz Livrée avec boîtier
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.