Bticino - Interface caméra coaxiale pour installation BUS 2 fils vidéo - 347400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - platine de rue
matériau - autre
mode de pose - autre
technique d'installation - système bus
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199726717
Réf. Sonepar
00038347400
Réf. Fournisseur
347400
Réf. Commerciale
Bticino
adapté à:
platine de rue
matériau:
autre
mode de pose:
autre
technique d'installation:
système bus
Interface convertisseur de signal vidéo coaxial/BUS 2 fils pour caméra 12V= - 40x40x18mm
Les Atouts de l'article:
Convertisseur de signal vidéo coaxial/BUS 2 fils pour caméra 12V= 75Ω 150mA
Dimensions: 40x40x18mm
Interface caméra coaxiale / BUS 2 fils
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables
Les Atouts de l'article:
Convertisseur de signal vidéo coaxial/BUS 2 fils pour caméra 12V= 75Ω 150mA
Dimensions: 40x40x18mm
Interface caméra coaxiale / BUS 2 fils
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables