Bticino - Interface d'extension BUS - BTF422A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
protocole - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8005543714959
Réf. Sonepar
00038371495
Réf. Fournisseur
BTF422A
Réf. Commerciale
Bticino
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
protocole:
autre
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
2
protection contre le démontage:
Non
avec affichage LED:
Oui
possibilité de mise à jour:
Non
tension de fonctionnement:
27...27 V
type de tension:
DC
dépendant du fournisseur:
Non
visualisation:
Non
serveur Web:
Non
interface radio:
Non
interface IR:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Peut être utilisé avec les 2 serveurs DIN de la réf. BT-F460 et du Classe300EOS with Netatmo 2 modules DIN Chaque interface peut ajouter 175 adresses avec un maximum de 2 interfaces par installation
Les Atouts de la gamme:
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.