Bticino - Interface infrarouge ( IR ) pour climatisation MyHOME - 3456

CopieCopie
Bticino - Interface infrarouge ( IR ) pour climatisation MyHOME

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interface IR

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • protocole - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543400944

Réf. Sonepar

00038340094

Réf. Fournisseur

3456

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

interface IR

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Non

possibilité de mise à jour:

Non

tension de fonctionnement:

27...27 V

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Oui

interface IR:

Oui

indice de protection (IP):

IP21

Interface infrarouge (IR) pour climatisation compatible avec système domotique MyHOME

Les Atouts de l'article:

Émetteur IR pour climatiseurs BUS, contrôlable avec écran tactile 3,5pouces ou 10pouces ou commandes de scénarios Livré avec un câble de 2 mètres, afin de pouvoir être fixé sur le récepteur du split Alimentation sur BUS 27V Module basic à encombrement réduit permettant l'installation dans des boîtes d'encastrement, derrière les équipements ou appareils traditionnels, ou se monter sur des tableaux sans toutefois occuper l'emplacement d'un rail DIN, ou encore à l'intérieur du split

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.