Bticino - Interface Radio Livinglight pour gestion température MyHOME BUS - anthracite - L4577

CopieCopie
Bticino - Interface Radio Livinglight pour gestion température MyHOME BUS - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • alimentation en courant - autre

  • mode boutons - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199848983

Réf. Sonepar

00038984898

Réf. Fournisseur

L4577

Réf. Commerciale

Bticino

avec émetteur radio manuel:

Non

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

alimentation en courant:

autre

mode boutons:

Oui

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Oui

adapté à un bouton d'impulsion:

Oui

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Oui

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Oui

adapté pour interrupteur:

Oui

intégré dans un boîtier:

Oui

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Oui

avec contact à poussoir radio:

Non

nombre de relais:

0

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent):

7016

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP30

fréquence radio:

868 MHz

système Rollingcode:

Non

nombre de commandes:

2

Interface Radio Livinglight pour sonde de température extérieure BUS - livrée avec enjoliveur finition Anthracite 2 modules, à équiper d'un support et d'une plaque de finition