Bticino - Interface Radio Livinglight pour gestion température MyHOME BUS - tech - NT4577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - encastré
couleur - argent
alimentation en courant - autre
mode boutons - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012199849003
Réf. Sonepar
00038984900
Réf. Fournisseur
NT4577
Réf. Commerciale
Bticino
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
argent
alimentation en courant:
autre
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Non
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un bouton d'impulsion:
Oui
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Oui
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Oui
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
0
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent):
9006
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP30
fréquence radio:
868 MHz
système Rollingcode:
Non
nombre de commandes:
2