Bticino - Interrupteur connecté volet roulant Living Now with Netatmo - 2 modules - BTK4027CM2

CopieCopie
Bticino - Interrupteur connecté volet roulant Living Now with Netatmo - 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - Zigbee

  • mode de pose - encastré

  • nombre d'entrées - 4

  • Puissance de coupure max. - 500 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543620946

Réf. Sonepar

00038362094

Réf. Fournisseur

BTK4027CM2

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

Zigbee

mode de pose:

encastré

nombre d'entrées:

4

Puissance de coupure max.:

500 W

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Non

module de bus amovible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

courant de commutation résistif:

2 A

nombre max. de sorties de store vénitien:

1

fonction commutation:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

Interrupteur connecté 230V pour volet roulant Living Now with Netatmo - 2 modules à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

2 modules
Blanc
Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio
Fonctions Montée/Descente/Stop
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables