Bticino - Interrupteur variateur connecté Living Now with Netatmo avec neutre - 1 module - BTK4411C

CopieCopie
Bticino - Interrupteur variateur connecté Living Now with Netatmo avec neutre - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - Tronic

  • type de charge - universel et LED

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.7 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543668290

Réf. Sonepar

00038366829

Réf. Fournisseur

BTK4411C

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

Tronic

type de charge:

universel et LED

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

0.7 A

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Oui

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7015

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

puissance de commutation:

0...150 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

autre

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Oui

compatible avec Google Assistant:

Oui

compatible avec Amazon Alexa:

Oui

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur avec option variation connecté 230V Living Now with Netatmo avec Neutre 150W - 1 module à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Puissance maxi des charges : 150W en 230V~, toutes charges lumineuses, LED comprises Compatible avec les ampoules conventionnelles ou dimmables, y compris les LED - Possibilité d’activer le variateur via l’application Home + Control Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application Équipé d’une entrée auxiliaire pour l’intégration d’un bouton-poussoir mécanique Technologie radio 2,4GHz et protocole Zigbee 3.0 pour une fiabilité et une sécurité optimales

Les Atouts de la gamme:

Living Now with Netatmo, la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino, permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage traditionnnel. La version connectée de Living Now permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.