Bticino - Isolateur repetiteur de BUS - pose saillie - BT4294

CopieCopie
Bticino - Isolateur repetiteur de BUS - pose saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • tension nominale - 13.8 V

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543620960

Réf. Sonepar

00038362096

Réf. Fournisseur

BT4294

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

tension nominale:

13.8 V

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

Isolateur répétiteur de BUS compatible avec système MyHOME pour longueur 500m - pose saillie

Les Atouts de l'article:

Détails d'utilisation : 1. séparer une partie du système de manière à ce que les pannes ou sabotages des périphériques vers le BUS ne créent pas un mauvais service dans tout le réseau 2. Relancer le signal BUS, permettant ainsi à l'extension de 500 mètres L'isolateur BUS est complètement symétrique, peu importe quelle des deux interfaces BUS est connectée au panneau de contrôle. Dimensions : : 45 x 75 x 20 mm