Bticino - Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage GR - 3501/GR

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012199676098

Réf. Sonepar

00038967609

Réf. Fournisseur

3501/GR

Marque

Bticino

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Jeu de 10 cavaliers pour configuration du système BUS 2 fils avec marquage GR blanc sur fond bleu

Les Atouts de l'article:

Cavalier avec marquage GR Lot de 10 Couleur bleue

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.