Bticino - Jeu de 4 étiquettes pour platines Linea 300 à boutons poussoirs - 308031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
technique d'installation - autre
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - blanc
largeur - 43 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8005543403495
Réf. Sonepar
00038000079
Réf. Fournisseur
308031
Marque
Bticino
modèle:
autre
technique d'installation:
autre
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
blanc
largeur:
43 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
10 mm
Jeu de 4 étiquettes pour platine de rue monobloc antivandale Linea 300 à boutons poussoirs
Les Atouts de l'article:
Étiquettes pour platine Linea 300 à boutons-poussoirs Livrées par 4
Les Atouts de l'article:
Étiquettes pour platine Linea 300 à boutons-poussoirs Livrées par 4


