Bticino - Kit Classe 100 audio mains-libres blanc avec platine Linea 3000 gris - BT364232

CopieCopie
Bticino - Kit Classe 100 audio mains-libres blanc avec platine Linea 3000 gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 2

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543631140

Réf. Sonepar

00038363114

Réf. Fournisseur

BT364232

Marque

Bticino

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

2

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système bus

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

gris

nombre de boutons d'appel:

2

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

16

protocole d'image:

PAL

avec secret de conversation:

Non

communication interne:

Non

avec fonction jour/nuit:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Kit portier Classe 100 composé d'un poste intérieur audio mains-libres blanc, d'une platine de rue Linea 3000 grise et d'une alimentation

Les Atouts de l'article:

Kit composé :- 1 platine de rue Linea 3000 grise réf. BT343071- 1 poste intérieur audio mains libres Classe 100 réf. BT344282- 1 alimentation Bus 2 fils réf. 346050 Poste intérieur audio avec : - 2 touches en face avant pour les fonctions principales : décrocher/raccrocher l'appel- 3 touches par effleurement : ouverture de porte (gâche), commande de l'éclairage palier, activation de la platine de rue- 4 touches supplémentaires personnalisables comme l'activation d'une gâche supplémentaire- Molette latérale pour réglage : volumes (sonnerie et écoute)- LED de signalisation pour désactivation de l'appel Dimensions : - Hauteur : 155mm- Largeur : 102mm- Profondeur : 18,5mm Platine de rue Linea 3000 saillie en Zamak Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=

Les Atouts de la gamme:

Avec une offre allant de la solution audio la plus simple au portier connecté, la gamme Classe 100 permet de répondre à tous les besoins, quelles que soient les contraintes d’installation. Disponibles en versions audio ou vidéo, à combiné ou mains libres, évoluées ou basiques, les solutions Classe 100 couvrent de larges besoins : les postes vidéo assurent l’essentiel, avec en prime une tranquillité apportée par la vidéo, fonctionnels et économiques, les postes audio assurent les fonctionnalités principales du portier. Dernier né de l’offre, le Classe 100X facilite le quotidien des utilisateurs en permettant l’accès à distance, via un smartphone ou une tablette, à toutes les fonctionnalités du portier. Il suffit pour cela de télécharger l’application dédiée Door Entry Classe 100X, disponible gratuitement sur App Store et Google Play.