Bticino - Kit d'antenne pour alarme intrusion MyHOME_Up avec connecteurs et câble - BT4233

CopieCopie
Bticino - Kit d'antenne pour alarme intrusion MyHOME_Up avec connecteurs et câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • côté primaire de service - autre

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • séparation galvanique - sans

  • côté secondaire de service - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543590966

Réf. Sonepar

00038359096

Réf. Fournisseur

BT4233

Réf. Commerciale

Bticino

côté primaire de service:

autre

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

séparation galvanique:

sans

côté secondaire de service:

autre

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

Kit d'antenne extérieure pour carte de communication référence BT4231 et BT4232 d'alarme intrusion BUS compatible avec système MyHOME - livré avec connecteurs et câble longueur 3m

Les Atouts de l'article:

Avec connecteurs et câble 3m
Kit d'antenne extérieure pour carte de communication références BT4231 et BT4232

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables