Bticino - KIT HEXACT PLUS 1 porte, livré avec lecteur VIGIK+ et module éco data mini - BT348058

CopieCopie
Bticino - KIT HEXACT PLUS 1 porte, livré avec lecteur VIGIK+ et module éco data mini

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - plusieurs dispositifs de fermeture

  • mode de pose - saillie

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543781555

Réf. Sonepar

00038378155

Réf. Fournisseur

BT348058

Réf. Commerciale

Bticino

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

plusieurs dispositifs de fermeture

mode de pose:

saillie

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

indice de protection (IP):

autre

couplage au bus inclus:

Oui

Le KIT HEXACT PLUS (gère 1 porte) contrôle d'accès VIGIK+ permet une gestion en temps réel grâce au module éco data mini réf. BT348334 (fourni)

Les Atouts de l'article:

Ce kit est constitué d'une centrale Hexact Plus ref. BT348048 et d'un module éco data mini ref. BT3480334 Gestion connectée en temps réel ou par proximité pour une flexibilité optimale Module éco data mini intégré pour une gestion connectée et en temps réel des accès Compatible avec l'écosystème interphonie Bticino