Bticino - Lecteur de badge Linea3000 - finition noir - BT343093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de boutons d'appel - 2
matériau des boutons d'appel - plastique
mode de pose - saillie
technique d'installation - système bus
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linea 3000
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543674994
Réf. Sonepar
00038367499
Réf. Fournisseur
BT343093
Réf. Commerciale
Bticino
nombre de boutons d'appel:
2
matériau des boutons d'appel:
plastique
mode de pose:
saillie
technique d'installation:
système bus
couleur:
noir
matériau de la façade:
aluminium
hauteur de la façade:
190 mm
largeur de la façade:
100 mm
profondeur d'encastrement:
26.65 mm
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
Les Atouts de l'article:
1 badge maitre par programmation
Caméra grand angle avec LED à vision de nuit
En Zamak BUS 2 fils
Finition noire
IP 54
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables