Bticino - Lecteur de badge Livinglight - alarme intrusion MyHOME_Up livré + 3 enjoliveurs - BTLN4215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
circuit d'activation électronique - Oui
circuit d'activation biométrique - Non
système radio - Oui
circuit d'activation mental - Non
circuit d'activation mécanique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543591505
Réf. Sonepar
00038359118
Réf. Fournisseur
BTLN4215
Réf. Commerciale
Bticino
circuit d'activation électronique:
Oui
circuit d'activation biométrique:
Non
système radio:
Oui
circuit d'activation mental:
Non
circuit d'activation mécanique:
Non
affichage d'armement:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lecteur de badge BUS pour intérieur Livinglight pour alarme intrusionA associer à un support et une plaque Livinglight Equipé d'une LED 5 couleurs : rouge, vert, bleu, jaune et blanc Chacune de ces couleurs peut être associée à un scénario Livré avec 3 enjoliveurs finition Blanc, finition Tech et finition Anthracite 1 module