Bticino - Lecteur de badge Livinglight BUS pour badge RFID 13,56 MHz - LN4648

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 1

  • nombre de touches - 1

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543441749

Réf. Sonepar

00038344177

Réf. Fournisseur

LN4648

Réf. Commerciale

Bticino

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

1

nombre de touches:

1

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

système de bus KNX:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

autre

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

autre

Interrupteur à badge BUS Livinglight pour badge RFID 13,56MHz - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Lecteur de badge BUS Livinglight pour badge RFID 13,56MHz, format carte 45mm ou 54mmÀ équiper d'un enjoliveur, d'une plaque Livinglight et d'un support 2 modules Alimentation sur BUS SCS 27V= Commande à installer dans le couloir L'introduction d'un badge permet l'activation d'un scénario d'accueil/de départ dans la chambre d'hôtel - Temporisation de sortie réglable

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.