Bticino - Lecteur de badge pour alarme intrusion Living Now MyHOME_Up - 1 module - BTK4215

CopieCopie
Bticino - Lecteur de badge pour alarme intrusion Living Now MyHOME_Up - 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de câble de raccordement - 500 m

  • circuit d'activation électronique - Oui

  • circuit d'activation biométrique - Non

  • système radio - Oui

  • circuit d'activation mental - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543615171

Réf. Sonepar

00038361517

Réf. Fournisseur

BTK4215

Marque

Bticino

longueur de câble de raccordement:

500 m

circuit d'activation électronique:

Oui

circuit d'activation biométrique:

Non

système radio:

Oui

circuit d'activation mental:

Non

circuit d'activation mécanique:

Non

affichage d'armement:

Oui

indice de protection (IP):

autre

matériau:

plastique

avec contact:

Non

largeur:

19 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur de badge BUS Living Now pour alarme intrusion du système MyHOME - 1 module à associer à un obturateur ou un autre mécanisme et à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition

Les Atouts de l'article:

Arme/désarme le système à l’aide de badges de couleur Gère jusqu’à 5 scénarios programmés à l’aide de badges de couleur Signaux sonores et signaux lumineux via une LED couleur émis en fonction des différents scénarios (rouge, vert, bleu, blanc, jaune) 1 module, pose en encastré À associer à un enjoliveur pour une finition parfaite

Les Atouts de la gamme:

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.