Bticino - Lecteur de proximité radio Matix avec badge RFID - BTAM4215

CopieCopie
Bticino - Lecteur de proximité radio Matix avec badge RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • circuit d'activation électronique - Oui

  • circuit d'activation biométrique - Non

  • système radio - Oui

  • circuit d'activation mental - Non

  • circuit d'activation mécanique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543591512

Réf. Sonepar

00038359116

Réf. Fournisseur

BTAM4215

Réf. Commerciale

Bticino

circuit d'activation électronique:

Oui

circuit d'activation biométrique:

Non

système radio:

Oui

circuit d'activation mental:

Non

circuit d'activation mécanique:

Non

affichage d'armement:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lecteur de proximité radio Matix pour activer/désactiver l'alarme intrusion et des scénarios avec un badge RFID

Les Atouts de l'article:

Le lecteur de proximité dispose d'une LED multicolore avec les couleurs suivantes : rouge, vert, bleu, jaune, blanc. Chacune de ces couleurs peut être associée à un scénario préalablement programmé avec le logiciel TiAlarm. L'éclairage de la LED peut être associé à un signal sonore; il s'agit d'aider les personnes daltoniennes à choisir le scénario. Badge RFID compatible (34820001 -... 08). en technologie Mifare ISO14443 (A + B) @ 13,56 MH AM4215 MATIX (la plaque de recouvrement avant est fournie) AM4215 MATIX (la plaque de capot avant est fournie)