Bticino - Liseuse à LEDs pour tête de lit Living Now 1 module - sable - BTKM4362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 246 lm
puissance du système - 0.3 W
température de couleur - 4000...5500 K
indice de protection (IP) - IP41
longueur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 2.544 kg CO2 eq.
Gamme
Living Now
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543653593
Réf. Sonepar
00038365359
Réf. Fournisseur
BTKM4362
Marque
Bticino
flux lumineux utile:
246 lm
puissance du système:
0.3 W
température de couleur:
4000...5500 K
indice de protection (IP):
IP41
longueur:
86 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...250 V
courant nominal:
15...25 mA
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Oui
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique/asymétrique
angle de faisceau:
faisceau diffus
émission de lumière:
direct
Degré de protection (NEMA):
1
classe de protection:
sans
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-5...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
puissance de lampe acceptée:
0.1...0.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
22 mm
hauteur/profondeur:
375 mm
largeur d'encastrement:
22 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
86 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Liseuse LED à intensité variable, réglable par pression sur la commande marche/arrêt 1 module - Sable, technopolymère Bornes à plaques vissées Installation et dépose faciles du mécanisme sur le support grâce à un système de fixation à crochets plastique nouvelle génération Consommation 3W - flux lumineux 110 lumens (équivalent à une ampoule à incandescence de 15W)
Les Atouts de la gamme:
Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élegants font de LivingNow la nouvelle réference d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élegantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.


