Bticino - Manette Axolute avec symbole Ne Pas Déranger 2 modules - Alu - HC4915M2DD

CopieCopie
Bticino - Manette Axolute avec symbole Ne Pas Déranger 2 modules - Alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543501962

Réf. Sonepar

00038000140

Réf. Fournisseur

HC4915M2DD

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

5.3 mm

Manette Axolute avec symbole Ne pas Déranger pour montage sur commande BUS pour indicateur de chambre d'hôtel - finition Alu 2 modules

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence H4653 : commande BUS pour indicateur chambre d'hôtel- commandes à bascule Manette "Ne pas déranger" 2 modules Finition Alu

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.