Bticino - Manette Livinglight avec symbole Ne Pas Déranger 2 modules - Tech - NT4915M2DD

CopieCopie
Bticino - Manette Livinglight avec symbole Ne Pas Déranger 2 modules - Tech

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - argent

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543502105

Réf. Sonepar

00038000185

Réf. Fournisseur

NT4915M2DD

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

argent

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

5.3 mm

Manette Livinglight avec symbole Ne pas Déranger pour montage sur commande BUS pour indicateur de chambre d'hôtel - finition Tech 2 modules

Les Atouts de l'article:

Se monte sur les mécanismes :- référence LN4653 : commande BUS pour indicateur chambre d'hôtel- commandes à bascule Manette "Ne pas déranger" 2 modules Finition Tech

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.