Bticino - Manette Livinglight BUS pour diffusion sonore variation 1 module - anthracite - L4911AIN

CopieCopie
Bticino - Manette Livinglight BUS pour diffusion sonore variation 1 module - anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7016

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543417881

Réf. Sonepar

00038341788

Réf. Fournisseur

L4911AIN

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7016

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

largeur:

22.5 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

5.3 mm

Manette Livinglight type bascule avec symbole variation et marquage On et OFF pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Anthracite 1 module