Bticino - Manette Livinglight BUS pour diffusion sonore variation 1 module - tech - NT4911AIN

CopieCopie
Bticino - Manette Livinglight BUS pour diffusion sonore variation 1 module - tech

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - argent

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8005543418321

Réf. Sonepar

00038341832

Réf. Fournisseur

NT4911AIN

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

argent

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Oui

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

largeur:

22.5 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

5.3 mm

Manette Livinglight type bascule avec symbole variation et marquage On et OFF pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Tech 1 module