Bticino - Manette Livinglight symbole clé 1 module - anthracite - L4915FN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - autre
utilisation - ronfleur/sonnerie
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7015
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Living Light
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8005543417140
Réf. Sonepar
00038341714
Réf. Fournisseur
L4915FN
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
autre
utilisation:
ronfleur/sonnerie
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7015
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
21.8 mm
hauteur:
42.4 mm
profondeur:
7.2 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- référence L4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence L4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence LN4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX Manette type poussoir 1 module Avec symbole clé Finition Anthracite