Bticino - Manette Livinglight symbole clé 2 modules - Tech - NT4915M2FN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - autre
utilisation - autre
couleur - aluminium
numéro RAL (équivalent) - 7035
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Living Light
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8005543417683
Réf. Sonepar
00038341768
Réf. Fournisseur
NT4915M2FN
Réf. Commerciale
Bticino
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
autre
utilisation:
autre
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
7035
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur:
43.5 mm
hauteur:
43.5 mm
profondeur:
7.2 mm
Les Atouts de l'article:
Se monte sur les mécanismes :- référence L4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence L4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence LN4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX Manette type poussoir 2 modules Avec symbole clé Finition Tech