Bticino - Manette Livinglight symbole lumière 1 module - Tech - NT4915AN

CopieCopie
Bticino - Manette Livinglight symbole lumière 1 module - Tech

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - autre

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 7035

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8005543417522

Réf. Sonepar

00038341752

Réf. Fournisseur

NT4915AN

Réf. Commerciale

Bticino

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

autre

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

7035

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur:

21.2 mm

hauteur:

43.5 mm

profondeur:

9.3 mm

Manette Livinglight type poussoir avec symbole lumière pour montage sur mécanisme BUS compatible avec système MyHOME ou BUS KNX - finition Tech 1 module

Les Atouts de l'article:

Avec symbole lumière
Finition Tech
Manette type poussoir 1 module
Se monte sur les mécanismes :- référence L4652/2 : commande 1 ou 2 fonctions pour lumière ou volets MyHOME_Up- référence L4651M2 : commande pour fonctions spéciales MyHOME_Up- référence LN4672M2 : actionneur commande 2 relais MyHOME_Up- référence H4651KNX : commande filaire BUS KNX

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables